Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031361 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031361 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Zahl - 6

  • Nennspannung U0 - 250 V

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773015218

Artikelnummer

LPP0031361

Herstellernummer

0031361

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Zahl:

6

Nennspannung U0:

250 V

Verseilelement:

Paare

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

10.9 mm

Nennspannung U:

250 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con guaina esterna rinforzata ed isolamento dei conduttori in PEUNITRONIC® Li2YCYv (TP)UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cavo per dati PVC a bassa capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie intrecciate PE, rivestimento nero rinforzato/posa esterna, cablaggio RS422/RS485Cavi per RS485/RS422