Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031371 UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031371 UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 250 V

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773014907

Artikelnummer

LPP0031371

Herstellernummer

0031371

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

250 V

Verseilelement:

Paare

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

Nennspannung U:

250 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Shielded, low-capacitance, twisted-pair PE/PVC data cable for power chain/cable carrier, UL AWM for USA+CANUNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BAUNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: cavo PE/PVC per trasmissione dati a bassa capacità, schermato per catena portacavi, con coppie twistate, certificato AWM/Recognized da UL per gli USA (NFPA 79) e il CanadaAlternativa più conveniente di UNITRONIC® FD CP (TP) plusA bassa capacità, UL AWMUNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA: colorazione conduttori Nord Americana