Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0032304 UNITRONIC LIYCY CY 4X0,25 - 0032304

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0032304 UNITRONIC LIYCY CY 4X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773014426

Artikelnummer

LPP0032304

Herstellernummer

0032304

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

7.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo dati schermato con conduttori schermati singolarmenteUNITRONIC® LiYCY-CYUNITRONIC® LiYCY-CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice colore DIN 47100, schermatura cavo unipolare, schermatura completa, flessibile, ignifugo, strumentazione, controllo