LAPP ITALIA SRL - LPP0032453 RE-2Y(ST)YV PIMF 16X2X0,5 BK - 0032453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 32
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773048957
Artikelnummer
LPP0032453
Herstellernummer
0032453
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
32
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Verseilung:
Lagen
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
16
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
19.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
286.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
143.25 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C



