LAPP ITALIA SRL - LPP0034041 UNITRONIC LI2YCY PIMF 3X2X0,22 - 0034041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 6
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
4044773043891
Artikelnummer
LPP0034041
Herstellernummer
0034041
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
6
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Verseilung:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
3
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
162 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
81 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


