LAPP ITALIA SRL - LPP0034042 UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,22 - 0034042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Nennspannung U0 - 250 V
Packung
1 M
EAN
4044773043884
Artikelnummer
LPP0034042
Herstellernummer
0034042
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Nennspannung U0:
250 V
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
250 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


