Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034120 JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8 - 0034120

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034120 JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - blau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Vierer

Packung

  • 1 M

EAN

4044773043303

Artikelnummer

LPP0034120

Herstellernummer

0034120

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

blau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

36 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo dati per installazione schermato in modo statico per elettronica industrialeJE-Y(ST)Y...BD EBCavo di installazione JE-Y(ST)Y…BD EB per elettronica industriale, conduttore rigido/installazione fissa, coppie, schermato/foglio plastico, blu/circuiti a sicurezza intrinsecaVersione blu:cavo per zone pericolose di tipo -i- (sicurezza intrinseca) a rischio di esplosione