Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034193 JE-Y(ST)Y...BD 12X2X0,8 - 0034193

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034193 JE-Y(ST)Y...BD 12X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 24

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773042535

Artikelnummer

LPP0034193

Herstellernummer

0034193

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

24

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

12

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

13 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo dati per installazione schermato in modo statico per elettronica industrialeJE-Y(ST)Y...BDCavo di installazione JE-Y(ST)Y...BD per elettronica industriale, VDE 0815, PVC, conduttore rigido, coppie, posa in fasci, schermato/foglio plastico, installazione fissaSecondo DIN VDE 0815