LAPP ITALIA SRL - LPP0034200 JE-LIYCY...BD 2X2X0,5 - 0034200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Vierer
Packung
1 M
EAN
4044773042269
Artikelnummer
LPP0034200
Herstellernummer
0034200
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
1
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C


