Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034201 JE-LIYCY...BD 4X2X0,5 - 0034201

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034201 JE-LIYCY...BD 4X2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773042252

Artikelnummer

LPP0034201

Herstellernummer

0034201

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo per trasmissione dati schermati per elettronica industrialeJE-LiYCY...BDCavo di installazione JE-LiYCY...BD per elettronica industriale, VDE 0815, conduttore a 7 fili, posa in fasci, schermato, PVCSecondo DIN VDE 0815