LAPP ITALIA SRL - LPP0034247 KOAXIAL-KABEL RGB FD 3XKX0,6L/2,4 - 0034247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innenleiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Wellenwiderstand - 75 Ohm
UV-beständig - nein
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
4044773041057
Artikelnummer
LPP0034247
Herstellernummer
0034247
Hersteller
LPP
Innenleiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Wellenwiderstand:
75 Ohm
UV-beständig:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
157.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
157.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
78.75 mm