LAPP ITALIA SRL - LPP0034250 UNITRONIC CY PIDY (TP) 2X2X0,25 - 0034250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773040883
Artikelnummer
LPP0034250
Herstellernummer
0034250
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
9.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


