Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034253 UNITRONIC CY PIDY (TP) 5X2X0,25 - 0034253

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034253 UNITRONIC CY PIDY (TP) 5X2X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773040821

Artikelnummer

LPP0034253

Herstellernummer

0034253

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

5

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

11.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

70.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati a coppie twistate singolarmente schermate a spirale in rame ed isolateUNITRONIC® CY PiDY (TP)UNITRONIC® CY PiDY (TP): cavo per dati a bassa frequenza, flessibile, PVC, schermato, coppie intrecciate con schermaturain fili di rame, guaina interna, grigio, ignifugo IECPiDY = coppie schermate con fili di rame avvolti e guaina in PVC