Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034410 UNITRONIC LIYCY 10X0,25 - 0034410

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034410 UNITRONIC LIYCY 10X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 10

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773038583

Artikelnummer

LPP0034410

Herstellernummer

0034410

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

10

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo dati schermato con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoUNITRONIC® LiYCY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, schermato, DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologiadi misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoIl classico per un uso versatile - in neroResistente ai raggi UV / uso esternoCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr