Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0035172/100 UNITRONIC LIYY (TP) 4X2X0,5 - 0035172/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0035172/100 UNITRONIC LIYY (TP) 4X2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

4044774716893

Artikelnummer

LPP0035172/100

Herstellernummer

0035172/100

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 e coppie twistateUNITRONIC® LiYY (TP)UNITRONIC® LiYY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, strumentazione, controllo(TP) = coppie twistateCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr