Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0035174 UNITRONIC LIYY (TP) 8X2X0,5 - 0035174

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0035174 UNITRONIC LIYY (TP) 8X2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773027327

Artikelnummer

LPP0035174

Herstellernummer

0035174

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

16

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

8

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

12.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

122 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

48.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 e coppie twistateUNITRONIC® LiYY (TP)UNITRONIC® LiYY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, strumentazione, controllo(TP) = coppie twistateCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr