Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0035713/100 OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 7G0,75

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0035713/100 OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 7G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 100 M

EAN

4044774548517

Artikelnummer

LPP0035713/100

Herstellernummer

0035713/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

12.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)ÖLFLEX® 140 CY*ÖLFLEX® 140 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, schermato, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 VResistente agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5Armonizzato (HAR): H005VVC4V5-K e conforme EMC