LAPP ITALIA SRL - LPP0035811 UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,5 - 0035811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Geflecht
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773018639
Artikelnummer
LPP0035811
Herstellernummer
0035811
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


