Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0035825 UNITRONIC LIYCY (TP) 12X2X0,75

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0035825 UNITRONIC LIYCY (TP) 12X2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 24

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773017748

Artikelnummer

LPP0035825

Herstellernummer

0035825

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

24

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

16.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

250 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo dati, doppino intrecciato, schermato, con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoUNITRONIC® LiYCY (TP) BKPreviousNext UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cavo dati in PVC per basse frequenze DIN 47100 schermato, per l'uso della costruzione di macchine, impianti, tecnologia di misurazione e controllo, nero resistente ai raggi UV per esterni(TP) = coppie twistateIl classico per un uso versatile - in neroResistente ai raggi UV / uso esterno