Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036450 OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X120+3G16 BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773061833

Artikelnummer

LPP0036450

Herstellernummer

0036450

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Außendurchmesser ca.:

47.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo per servomotori ottimizzato EMC a bassa capacità con doppia schermaturaÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Cavo di collegamento per inverter e motori, ideale per applicazioni con carichi elevati e ottimizzato EMCOttimizzato EMCLa simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinettiCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr