Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036453 OLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK - 0036453

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773478990

Artikelnummer

LPP0036453

Herstellernummer

0036453

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

600 V

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

69 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

976.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

260.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Cavo per servomotori ottimizzato EMC a bassa capacità con doppia schermaturaÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Cavo di collegamento per inverter e motori, ideale per applicazioni con carichi elevati e ottimizzato EMCOttimizzato EMCLa simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinettiCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr