LAPP ITALIA SRL - LPP0036911 OLFLEX SERVO FD 798CP 3X(2X0,14)+2X(0,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
4044776481782
Artikelnummer
LPP0036911
Herstellernummer
0036911
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Nennspannung U:
30 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


