Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036914 OLFLEX SERVO FD 798CP 9X0,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0036914 OLFLEX SERVO FD 798CP 9X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Ader-Zahl - 9

  • Spezifizierung Aderisolation - Polypropylen (PP)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelgeometrie - rund

Packung

  • 1 M

EAN

4044776481812

Artikelnummer

LPP0036914

Herstellernummer

0036914

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Ader-Zahl:

9

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

30 V

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificatoÖLFLEX® SERVO FD 798 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - cavo per encoder schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWMExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateAdatto per diversi tipi di encoderCertificato AWM per USA e Canada