Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036915 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X1 - 0036915

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0036915 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 10

  • Nennspannung U0 - 30 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044776481829

Artikelnummer

LPP0036915

Herstellernummer

0036915

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

10

Nennspannung U0:

30 V

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

30 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato. Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine; Adatto all'uso con encoder e resolver dei principali produttori; Ottimizzato nel peso e nei diametri; Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR; Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche; Resistenti in un ampio campo di temperature e in condizioni ambientali gravose