Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036926 OLFLEX SERVO FD 798CP 12X0,22

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0036926 OLFLEX SERVO FD 798CP 12X0,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044776481904

Artikelnummer

LPP0036926

Herstellernummer

0036926

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

12

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

grün

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

49.9 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificatoÖLFLEX® SERVO FD 798 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - cavo per encoder schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWMExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateAdatto per diversi tipi di encoderCertificato AWM per USA e Canada