Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037003 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G6,0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773771961

Artikelnummer

LPP0037003

Herstellernummer

0037003

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo con doppio schermo per servomotore a bassa capacità, ottimizzato EMC - certificatoÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - cavo di alimentazione a doppia schermatura per grandi sistemi di servocontrollo con elevato carico elettrico, con certificazione UL/cULCertificato AWM per USA e CanadaLa simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinettiCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr