LAPP ITALIA SRL - LPP0037025 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X95 + 3G16 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 95 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4044773772272
Artikelnummer
LPP0037025
Herstellernummer
0037025
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



