Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037124 UNITRONIC LIHH 6X0,25 - 0037124

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0037124 UNITRONIC LIHH 6X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773055665

Artikelnummer

LPP0037124

Herstellernummer

0037124

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.25 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

5.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Cavo per trasmissione dati privo di alogeni con codifica conduttori secondo DIN 47100UNITRONIC® LiHHUNITRONIC® LiHH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo LS0H/LSZHPer edifici pubblici, impianti industrialiUlteriori misure/colori su richiestaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr