Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037804 UNITRONIC LIHCH 4X1

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0037804 UNITRONIC LIHCH 4X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 250 V

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773052640

Artikelnummer

LPP0037804

Herstellernummer

0037804

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

250 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

250 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, con codice colore secondo DIN 47100UNITRONIC® LiHCHUNITRONIC® LiHCH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità,bassa densità di fumo, schermatoPer edifici pubblici, impianti industrialiUlteriori misure/colori su richiestaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr