Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0038402 UNITRONIC LIHCH (TP) 2X2X0,25

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0038402 UNITRONIC LIHCH (TP) 2X2X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 250 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773052169

Artikelnummer

LPP0038402

Herstellernummer

0038402

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

250 V

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

250 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, a coppie twistate, con codice colore secondo DIN 47100UNITRONIC® LiHCH (TP)UNITRONIC® LiHCH (TP): cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²)47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato(TP) = coppie twistateCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr