Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0038606 UNITRONIC LIHCH (TP) 6X2X0,5 - 0038606

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0038606 UNITRONIC LIHCH (TP) 6X2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773051933

Artikelnummer

LPP0038606

Herstellernummer

0038606

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

6

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

11.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

169.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

67.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, a coppie twistate, con codice colore secondo DIN 47100UNITRONIC® LiHCH (TP)UNITRONIC® LiHCH (TP): cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²)47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato(TP) = coppie twistateCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr