LAPP ITALIA SRL - LPP0039210 OLFLEX CRANE 10G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 10
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773051261
Artikelnummer
LPP0039210
Herstellernummer
0039210
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Nennspannung U0:
300 V
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
212.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
102 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


