LAPP ITALIA SRL - LPP0041045 OLFLEX CRANE F 10G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 10
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044774451640
Artikelnummer
LPP0041045
Herstellernummer
0041045
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
10
Nennspannung U0:
300 V
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
flach
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Leitungs-Breite ca.:
40 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
26 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



