LAPP ITALIA SRL - LPP0043012 OLFLEX CRANE NSHTOU 30G1,5 - 0043012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 30
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773050158
Artikelnummer
LPP0043012
Herstellernummer
0043012
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
30
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



