LAPP ITALIA SRL - LPP00430213 OLFLEX CRANE NSHTOU 4G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773049930
Artikelnummer
LPP00430213
Herstellernummer
00430213
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



