Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00430343 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G6

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00430343 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.0006 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4044773049398

Artikelnummer

LPP00430343

Herstellernummer

00430343

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.0006 kV

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Außendurchmesser ca.:

21.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...80 °C

Nennspannung U:

0.001 kV

Ader-Zahl:

5

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medieÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVRobusto e altamente performanteAdatto per l'impiego all'apertoGuaina esterna con calza in fibra tessile integrata