Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00440243 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.0006 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 M

EAN

4044773048896

Artikelnummer

LPP00440243

Herstellernummer

00440243

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.0006 kV

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Außendurchmesser ca.:

32.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Nennspannung U:

0.001 kV

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavi avvolgibili su tamburo per elevate sollecitazioni meccanicheÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVStruttura rinforzata della guaina esternaOrgano di supporto centrale e resistente allo strappoAdatto per carico di trazione estremo