Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0044732 UNITRONIC LIYCY A 2XAWG20/7 - 0044732

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0044732 UNITRONIC LIYCY A 2XAWG20/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - nein

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Außendurchmesser ca. - 6 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4044773047554

Artikelnummer

LPP0044732

Herstellernummer

0044732

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

nein

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 – approvato UL/CSAUNITRONIC® LiYCY AUNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controlloA = approvato UL e CSAUlteriori misure/colori su richiesta