Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0046018 OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1,5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773044867

Artikelnummer

LPP0046018

Herstellernummer

0046018

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

10.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

156 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

41.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50...180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavi in silicone con campo di temperatura estesoÖLFLEX® HEAT 180 SiHFPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°CAdatto a molteplici applicazioniUlteriori misure/colori su richiestaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr