LAPP ITALIA SRL - LPP00461423 OLFLEX HEAT 180 EWKF 4G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
AWG-Größe - 10
Packung
1 M
EAN
4044773452068
Artikelnummer
LPP00461423
Herstellernummer
00461423
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
14.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
220.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
58.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-50...180 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



