Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00469103 OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00469103 OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773449570

Artikelnummer

LPP00469103

Herstellernummer

00469103

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Außendurchmesser ca.:

9.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavi multipolare in silicone con accresciuta resistenza meccanica, approvato ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKFÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - cavo di alimentazione in silicone conforme al tipo H05SS-F, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°CPer impiego internazionale ed elevata resistenza grazie alla qualità EWKF