Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0050105/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 WH - 0050105/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0050105/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

  • Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Packung

  • 100 M

EAN

4044774688657

Artikelnummer

LPP0050105/100

Herstellernummer

0050105/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ader-Farbe:

weiß

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Nennspannung U:

500 V

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttore con range esteso di temperaturaÖLFLEX® HEAT 180 SiFÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°CConduttore flessibile in rame stagnatoCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr