LAPP ITALIA SRL - LPP0053003 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 BN - 0053003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Ader-Farbe - braun
Packung
1 M
EAN
4044773447309
Artikelnummer
LPP0053003
Herstellernummer
0053003
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Ader-Farbe:
braun
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Außendurchmesser ca.:
4.2 mm
Nennspannung U:
500 V
Material Bewehrung:
Kupfer
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


