Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0056104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 RD

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0056104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773446784

Artikelnummer

LPP0056104

Herstellernummer

0056104

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

6

Leiternennquerschnitt (AWG):

6 kcmil

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

180 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

44.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttore con range esteso di temperaturaÖLFLEX® HEAT 180 SiFÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°CConduttore flessibile in rame stagnatoCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr