LAPP ITALIA SRL - LPP0065112 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X35 - 0065112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773445046
Artikelnummer
LPP0065112
Herstellernummer
0065112
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
2
Leiternennquerschnitt (AWG):
2 kcmil
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
180 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Schutzhülle:
sonstige
Bewehrung/Armierung:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
11.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
67.8 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


