LAPP ITALIA SRL - LPP00912123 OLFLEX HEAT 205 MC 4G0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773071894
Artikelnummer
LPP00912123
Herstellernummer
00912123
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
64.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
17.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-100...205 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


