LAPP ITALIA SRL - LPP0091354 OLFLEX HEAT 350 SC 1X2,5 - 0091354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 230 V
Packung
1 M
EAN
4044773455205
Artikelnummer
LPP0091354
Herstellernummer
0091354
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
230 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
350 °C
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...350 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
18.5 mm
Nennspannung U:
400 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


