Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091391 OLFLEX HEAT 350 MC 4G2,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091391 OLFLEX HEAT 350 MC 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 230 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773455076

Artikelnummer

LPP0091391

Herstellernummer

0091391

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

230 V

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...350 °C

Nennspannung U:

400 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °CÖLFLEX® HEAT 350 MCÖLFLEX® HEAT 650 SC - cavo di alimentazione isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +350°CTensione nominale 230/400 VPer posa all'asciutto