Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0094001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG BK - 0094001/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0094001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.09 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

4044774692593

Artikelnummer

LPP0094001/100

Herstellernummer

0094001/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.09 mm²

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

versilbert

Leiternennquerschnitt (AWG):

28 kcmil

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

260 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

0.89 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

3.56 mm

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X28 AWG; 7; nero; U/U: 300/500 V; PTFE; -190?C - 260?C; Posa fissa