LAPP ITALIA SRL - LPP0108000 OLFLEX HEAT 260 SC 10/37 AWG GNYE - 0108000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe - grün/gelb
Packung
1 M
EAN
4044773059274
Artikelnummer
LPP0108000
Herstellernummer
0108000
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein




